Ejecución:
Los destornilladores de desconexión FEIN ACCU TEC están dimensionados para las máximas exigencias de
precisión de atornillado de la producción en serie.- Motores EC sin escobillas con duración muy superior y costes de mantenimiento inferiores hasta en un 80 %.
- Retardo de la reconexión después del atornillado para evitar un “apriete excesivo”.
- Bloqueo de la reconexión en caso de que la carga de la batería sea insuficiente para el proceso de atornillado.
- Tolerancias de apriete reducidas para una alta calidad de atornillado.
- Pares de apriete que se mantienen invariables con precisión independientemente de cada aplicación de atornillado.
- Destornillador comprobable, valor CmK > 1,67 a ± 10 % (referido a 6 Sigma) según ISO 5393 VDI / VDE 2647.
El par de giro para aflojar se sitúa en un 25 % por encima del par de apriete.Atornillador dinamométrico de desconexión con ParameterControl para programar fácil e individualmente en el PC
utilizando un adaptador de programación (n.º
071135 tam. 92604163).
Parámetros libremente programables: número de revoluciones, sentido de giro, ángulo de giro, umbral de par de giro y tiempo.
Hasta 5 pasos del programa. Adaptación exacta a cada aplicación de atornillado.
Desconexión final por acoplamiento mecánico. Ideal para la optimización de procesos y tiempos.
Atornillador de desconexión para batería de iones de litio. Sin mantenimiento hasta 500 000 atornillados.
Descripción:
ASM 18-12 PC
Atornillador a batería programable con embrague de desconexión mecánica para uso industrial.
Característica:
- Tensión de la batería: 18 V
- Interfaz de la batería MultiVolt
- Intervalo de par 3 - 12 Nm
- Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga de 80 - 900 r. p. m.
- Portaherramientas 1/4 en el cuadrado interior
- Peso sin batería de 0,80 kg
Ventaja:
- Apto para el proceso según las normas ISO 5393, VDI/VDE 2647; valor CMK >: 1,67 con una variación de ±10 % (en relación con 6 sigmas).
- Para aplicaciones de atornillado blandas y duras.
- Parámetros programables (hasta 5 pasos): número de revoluciones, sentido de giro, ángulo de giro, umbral de par de giro, tiempo.
- Los criterios de error ajustables permiten evitar manipulaciones durante el proceso de atornillado.
- Ajuste de la velocidad de giro en continuo.
- Configurable para giro a derecha/izquierda.
- Motor sin escobillas con un 30 % más de rendimiento y una vida útil máxima.
- Gran estabilidad de revoluciones para un avance constante del trabajo.
- Resistente a plena carga en funcionamiento continuo hasta el par de salida máximo.
- Diseño extra corto para su uso en espacios reducidos.
- Trabajo sin fatiga gracias a su diseño estilizado y su buen equilibrio.
- Conducción optimizada del aire: No se nota ninguna corriente de aire en las manos ni en la cara.
- Unidad de señalización extragrande y luminosa (Correcto/Incorrecto).
- Iluminación óptima del punto de atornillado.
- Interrupción de aceleración sin desgaste.
- Identificación por colores de las máquinas mediante anillos de codificación.
- Opción de fijación para el soporte de suspensión (equilibrador).
- Intervalo de mantenimiento ajustable gracias al contador de tornillos integrado.
- Indicador de nivel de carga de la batería regulable en la máquina.
- Interfaz MultiVolt. La herramienta con batería puede funcionar con todas las baterías de iones de litio FEIN (12-18 V).
Volumen de suministro:
Se suministra el destornillador solamente, sin batería, cargador, herramienta de ajuste ni cabeza angular. Se ruega pedir además batería, cargador, herramienta de ajuste y cabeza angular de manera selectiva para el aparato.
El volumen de suministro no incluye la batería, el cargador ni la llave de ajuste de par de giro.
Nota:
Encontrará aparatos de comprobación del par de giro a partir del n.º
654300. Encontrará sensores del par de giro / del ángulo de giro en el n.º654381. Servicio de ajuste previo del par de giro a petición.
Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del n.°
073832.