• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador de batería ProCORE GSR1890C

Número de artículo: 070245 GSR1890C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
250 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GSR 18V-90 C
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 36 Nm
Par de giro máximo duro 64 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 630 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 2.100 min-1
Gama de sujeción del mandril 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 68 mm
Peso 1,1 kg
Vibraciones máximas según EN <2,5 m/s2
Interfaz Interfaz Bluetooth
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 18V
USP2 Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, en L-Boxx

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Número del fabricante 06019K6005

Descripción

Ejecución:

  • Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
  • Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
  • Softgrip.

Control KickBack con desconexión automática en caso de bloqueo, así como acoplamiento de precisión exclusivo y freno motor. Portabrocas metálico de bloqueo automático de 13 mm. Elevado par de giro.
Posibilidad de reequipar con el módulo Connectivity.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador rápido y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y los n.° 073863073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra