{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | S8020 | |
| Intervalo de par | 3 cNm - 20 cNm | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 700 - 1.000 | |
| Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
| Portaherramientas perfil de accionamiento | Hexágono | |
| Portaherramientas forma | E | |
| Forma constructiva | Barra | |
| Peso | 0,46 kg | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 67 dB(A) | |
| Tipo de producto | Destornillador de barra |
| Número de artículo | 070236 S8020 | |
| EAN / GTIN | 7322590055431 | |
| Número del fabricante | 4221000273 | |
| Fabricante/responsable | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |