Láser de línea GLL 3-50, con soporte universal BM 1, L-BOXX

Número de artículo: 0601063802
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Láser línea en cruz

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601063802
EAN / GTIN 3165140662482
Número del fabricante 0601063802
Número L L00660 52
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Láser DE 3-50 líneas GLL
  • nivelación compleja sencilla: El láser de línea cruzada GLL 3-50 Professional es fácil de usar y está diseñado para ofrecer flexibilidad en todas las aplicaciones comunes de nivelación y transmisión
  • Dos líneas láser verticales
  • una línea láser horizontal y el punto de soldadura permiten una impresionante gama de aplicaciones
  • Gracias a su diseño compacto
  • el GLL 3-50 Professional ofrece un manejo cómodo y un buen control
  • Para una colocación cómoda de las líneas láser
  • se suministra con un mini soporte giratorio con patas de altura ajustable y ajuste fino de la línea vertical
  • El dispositivo es adecuado para diversas aplicaciones interiores
  • como el montaje de estantes o ventanas
  • la instalación de tubos de drenaje o la colocación de azulejos de pared
  • Con una segunda línea de láser vertical
  • también es ideal para una rápida cuadriculación
  • El GLL 3-50 Professional ofrece líneas láser con un alcance de trabajo de hasta 10 m
  • que se pueden ampliar hasta 50 m al utilizar el receptor láser LR 2 Professional opcional
  • El rango del punto de soldadura es de hasta 5 m
  • Este nivel de láser de línea cruzada en menos de 4 segundos Gracias a la protección contra el polvo y las salpicaduras conforme a la norma IP 54
  • es muy resistente

Característica:

  • Alcance de trabajo puntos láser, máx.: 5 m (abajo)
  • Alcance de trabajo con receptor: hasta 50 m
  • Alcance de trabajo sin receptor: 10 m
  • Tiempo de funcionamiento, máx. 6 h
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 40 °C
  • Color del punto de soldadura: rojo
  • Color de la línea láser: rojo
  • Peso aproximado: 0,94 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Diodo láser: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Clase láser: 2
  • Precisión del punto de soldadura: ± 0. 6 mm/m* (* más desviación en función del uso)
  • Precisión de nivelación: ± 0,3 mm/m* (* más. desviación dependiente del uso)
  • Tiempo de nivelación: 4 s
  • Proyección: 3 líneas + 1 punto de plomada
  • Rango de autonivelación: ± 4°
  • Rosca del trípode: 1/4″, 5/8″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Volumen de suministro:

  • Placa de puntería láser
  • Inserto L-BOXX para herramienta
  • L-BOXX 136
  • Montura universal BM 1 Professional
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)