1/2″ Llave de vaso SW 3/4″ L.83mm

Número de artículo: 03420040
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Salida de velocidad Para tornillos externos de doce lados
Longitud total L 83 mm
Norma ASME B107.100
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 3/4 pul
Diámetro exterior, Para tornillos externos de doce lados 25 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie cromado/a
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 03420040
EAN / GTIN 4018754008063
Número del fabricante 03420040
Número L L60010 212
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • versión larga
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • Longitud mm (L): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 66,7 mm
  • Peso: 188 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 3/4 ″