1/2″ Punta de destornillador Ribe-CV® M5 L.60mm

Número de artículo: 03090005
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 03090005
EAN / GTIN 4018754006571
Número del fabricante 03090005
Número L 643100 M5
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de perfil de cuña interior RIBE-CV®
  • 1/2″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • Tam.: M5
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 69 g