• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Marcado por láser de código QR con texto claro, Cantidad: 3

Número de artículo: 029903 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 3 ud.
Tipo de producto Marcado / rotulación láser

Identificación y clasificación

Número de artículo 029903 3
EAN / GTIN 2050002122833

Descripción

Ejecución:

El marcado por láser es un proceso altamente preciso y duradero para la identificación individual de productos y materiales. Utilizando un potente láser multifibra, el marcado o el grabado se aplica directamente a la superficie, sin contacto y con la máxima precisión.
Este proceso es ideal para la rotulación permanente de productos metálicos y plásticos. Las marcas son resistentes a la abrasión, a prueba de manipulaciones y resistentes a las influencias ambientales, lo que significa que no se desvanecen ni se desgastan. El marcado de un código Quick Response (código QR) permite una identificación rápida y segura mediante escáner. El código bidimensional almacena información, como los números de serie, los datos del producto o la URL. Para garantizar que el contenido del código sea comprensible sin un lector, el código también se graba con láser en texto claro debajo o al lado del código.

Recomendación:

El marcado por láser es una solución eficiente y fiable para el etiquetado preciso y consistente de componentes o productos. Debido a la alta resistencia de las marcas, la calidad de la rotulación se mantiene a largo plazo.
Estaremos encantados de asesorarle individualmente para encontrar la solución óptima para sus necesidades específicas.

Nota:

Si lo desea, podemos hacer un marcado por láser de logotipos e imágenes.
Los marcados solo se realizan en instrumentos de medición con una longitud máxima de 600 mm.