• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión, Longitud máxima delos lados: 750mm

Número de artículo: 025000 750
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tiempo de procesamiento aprox. 3-4 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud máxima delos lados (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Acreditado no
Calibración para Ángulo
Longitud brazo máx. 750 mm
Tipo de producto Calibración

Identificación y clasificación

Número de artículo 025000 750
EAN / GTIN 2050002056435

Descripción

Ejecución:

Información general:
La calibración es un componente esencial en el control de la calidad. Como su socio para la calibración de sus herramientas de medición y prueba, nos encargamos de la manipulación completa, incluido el transporte seguro. Al hacerlo, garantizamos una calibración conforme a las normas, en cumplimiento con todas las regulaciones y estándares relevantes de su empresa.

Calibración de fábrica (ISO):
La calibración de fábrica ofrece una alternativa rentable a la calibración acreditada (por ejemplo, DAkkS). Es trazable a la norma de fábrica (no a la norma nacional como en una certificación acreditada) y cumple con los estándares requeridos en muchas áreas. Los laboratorios de nuestro socio de calibración siempre trabajan de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025, que garantiza la trazabilidad de la calibración y las muestras al más alto nivel.

Recomendación:

Con tratamiento experto y una recalibración regular puede aumentar la duración de la vida de sus medios de comprobación y protegerlos de daños y de un desgaste excesivo. Importante para este contexto: amplia formación de los empleados para la manipulación de medios de medición y de comprobación.

Nota:

El servicio de calibración solo se puede solicitar en algunos artículos correspondientes. El servicio de calibración disponible para cada artículo se indica en los equipos de medición que se pueden calibrar.