• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Equipo digital de alturas, Capacidad de medición máxima: 800mm

Número de artículo: 024000 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tiempo de procesamiento aprox. 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición máxima (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máx. 800 mm
Acreditado no
Calibración para Altímetro
Tipo de producto Calibración

Identificación y clasificación

Número de artículo 024000 800
EAN / GTIN 2050002056336

Descripción

Ejecución:

Información general:
La calibración es un componente esencial en el control de la calidad. Como su socio para la calibración de sus herramientas de medición y prueba, nos encargamos de la manipulación completa, incluido el transporte seguro. Al hacerlo, garantizamos una calibración conforme a las normas, en cumplimiento con todas las regulaciones y estándares relevantes de su empresa.

Calibración de fábrica (ISO):
La calibración de fábrica ofrece una alternativa rentable a la calibración acreditada (por ejemplo, DAkkS). Es trazable a la norma de fábrica (no a la norma nacional como en una certificación acreditada) y cumple con los estándares requeridos en muchas áreas. Los laboratorios de nuestro socio de calibración siempre trabajan de acuerdo con la norma DIN EN ISO/IEC 17025, que garantiza la trazabilidad de la calibración y las muestras al más alto nivel.

Normas:

Conforme a VDI / VDE 2617 hoja 6.1 y datos del fabricante (no se tiene en cuenta una comprobación de salida de datos. )

Recomendación:

Con tratamiento experto y una recalibración regular puede aumentar la duración de la vida de sus medios de comprobación y protegerlos de daños y de un desgaste excesivo. Importante para este contexto: amplia formación de los empleados para la manipulación de medios de medición y de comprobación.

Nota:

Debido a la gran sensibilidad del producto, la recalibración solo puede realizarse si el producto está muy bien embalado. Recomendamos enviarlo en su embalaje original. Si el embalaje no es adecuado, no se podrá realizar la recalibración. Si necesita un embalaje muy resistente, puede solicitarlo junto con las piezas de repuesto del producto.
El servicio de calibración solo se puede solicitar en algunos artículos correspondientes. El servicio de calibración disponible para cada artículo se indica en los equipos de medición que se pueden calibrar.

Acceso a sus certificados de calibración
Podrá acceder a sus certificados de calibración en cualquier momento y de forma gratuita a través de Connected Metrology Free (CMY). Solo tiene que iniciar sesión con el número de cliente con el que realizó el pedido de sus medios de medición, incluida la calibración. A continuación, podrá consultar y descargar cómodamente sus certificados en línea.