• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones 600-700 mm

Número de artículo: 020450 600-700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tiempo de procesamiento aprox. 2-3 semanas

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 600 mm - 700 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 020450 600-700
EAN / GTIN 2050002054837

Descripción

Nota:

Incluye calibración barra patrón.