1/4″ vasos articulados SW 11/32″ L.35mm

Número de artículo: 01540022
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
Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 01540022
EAN / GTIN 4018754173594
Número del fabricante 01540022
Número L L60010 3276
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Característica:

  • d1: 12,7 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8 mm
  • Longitud mm (L): 35 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 7,5 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Peso: 19 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 11/32 ″