Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de soporte completo con tornillo de banco abatible

Número de artículo: 933700

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificado de seguridad: GS TÜV Süd

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Altura 800 mm
Anchura 430 mm
Profundidad 630 mm
Tipo de producto Pie de soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933700
Número del fabricante 933700

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con regulador de altura abatible GARANT n.º 967565 tam. 120, incluye tornillo de banco n.º 967100 tam. 120. Puerta con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

El tornillo de banco se puede levantar y bajar, tiene un intervalo de regulación de altura de 132 mm y se puede girar 360°.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajón azul RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

El cajón no es cerrable.

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra