Descripción:
Los pernos de molienda de cerámica PREMIUM son a menudo la única manera de lograr resultados de superficie de alta calidad en áreas de difícil acceso. Los pines garantizan la mayor vida útil posible para el desbarbado, biselado y trabajo de rotura de bordes. Al igualar de manera óptima el rendimiento del chip y el resultado superficial que se va a lograr, se pueden lograr los mejores resultados en una amplia gama de calidades de acero.
Característica:
- Forma: 52ZY piedra de esmerilado CILÍNDRICO
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 88A 46 P5 V38
- Dimensión (D x D - S x L): 25 x 32 - 6 x 40 mm
- Diámetro: 25 mm
- Grosor: 32 mm
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 35 m/s..
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Proporciona una coordinación óptima del rendimiento de sujeción y el resultado de la superficie que se debe lograr
- Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
- Gracias a la unión cerámica con corindón fino Rosa, es ideal para aceros sin alear
Aplicación:
- Para trabajos exigentes en varias calidades de acero como desbarbado, achaflanar y rotura de bordes
Material:
robó
Idóneo para:
Para trabajos exigentes en diferentes calidades de acero, como rebarbado, biselado y rotura del canto
Recomendación:
- Tamaño de grano 24 – 46 para molienda gruesa
- Tamaño de grano 60 – 90 para molienda fina
- Nota diferentes niveles de dureza según especificación:
- O: Para alta agresividad
- P: Universalmente aplicable
- Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..