Descripción:
Para el rectificado de perfiles de acero rápido, puede usar muelas de CBN o corindón. El carburo de tungsteno solamente se debe desbastar con diamante. Para el rectificado previo, es recomendable utilizar un tamaño de grano de 54 en una mezcla de corindón sinterizado y corindón.
Para el rectificado de acabado y perfiles finos debe utilizarse el tamaño de grano 100 o, como alternativa, B151 en CBN. Para carburo de tungsteno se utilizan habitualmente tamaños de grano más finos.
Característica:
Especificación: 89A 54 I5A V53
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 225x5x60
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: óxido de aluminio blanco
Grano: 54
Forma: recta
Especificación: 89A 54 I5A V53
Tamaño del grano: 54
Dimensión (D x D x H): 225 x 5 x 60
Vs / máx: 35
Peso bruto: 0,4 kg
Peso neto: 0,38 kg
Idoneidad del material: Carburo;HSS
Peso neto: 0,380 kg
Idoneidad del material: HSS
Ventaja:
Alto rendimiento de arranque de material
Alto mantenimiento del perfil
Amplio surtido
Material:
HSS