• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 400 x 75 x 127 mm 200 X 10 / 20

Número de artículo: 235261
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235261
EAN / GTIN 9003172352619
Número del fabricante 235261
Número L L50140 2971

Descripción

Descripción:

Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.

Característica:

Especificación: 93A46I8AV217
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 400x75x127
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivos: Mezcla de óxido de aluminio blanco y óxido de aluminio rojo.
Grano: 46
Forma: empotrada en ambos lados
Especificación: 200 X 10 / 20
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 400 x 75 x 127
Vs / máx: 35
Peso bruto: 15.178 kg
Peso neto: 15,176 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 15,176 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, mecanizado;HSS;Un-/Nl.St., mecanizado

Ventaja:

Rectificado en frío
Autoafilado
Larga duración

Material:

acero de alta aleación templado
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación