Descripción:
Las ruedas de molienda planas de péndulo se utilizan principalmente en la fabricación de máquinas y moldes para el desbaste y la molienda fina. Su objetivo es lograr superficies de piezas planas o rectas. El inserto de cuerpos de molienda altamente porosos y cordones especiales conduce a un resultado superficial óptimo y un alto rendimiento de molienda. Las especificaciones para aceros no aleados y de baja aleación, que se combinan en dureza y estructura, dan como resultado excelentes resultados de molienda.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.
Característica:
- Forma: 7
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 35 m/s..
- Especificación: 200 X 10 / 20
- Dimensión (D x D x H): 400 x 75 x 127 mm
- Diámetro: 400 mm
- Grosor: 75 mm
- Agujero: 127 mm
- Idoneidad material: Acero
Medida: DxTxH
Dimensiones 400x75x127
Abrasivos: Corindón blanco
Grano: 46
Forma: 7
Ventaja:
- Tierra más fría
- Autoafilado
- Vida útil larga
Autoafilado
Larga duración
Aplicación:
- Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes
Material:
Acero de alta aleación templado
Acero de alta aleación no templado
HSS
Acero no aleado y de baja aleación templado
Aceros no aleados y de baja aleación no templados