Descripción:
Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.
Característica:
Especificación: 87A36J8AV217
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 400x50x127
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivos: Mezcla de óxido de aluminio blanco y óxido de aluminio rosa.
Grano: 36
Forma: empotrada en un lado
Especificación: 200 X 10
Tamaño de grano: 36
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 400 x 50 x 127
Vs / máx: 35
Peso bruto: 10,532 kg
Peso neto: 10,53 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 10,530 kg
Idóneo para los siguientes materiales: Acero fino, bruñido;Acero fino, no hueco;Acero fino, bruñido;Acero fino, no hueco
Ventaja:
Rectificado en frío
Autoafilado
Larga duración
Material:
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
Aceros templados sin alear y de baja aleación
Aceros sin templar y de baja aleación