• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado de resina sintética 100 x 35 x 20 mm 2 - 10

Número de artículo: 494985
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
Número de artículo 494985
EAN / GTIN 9003174949855
Número del fabricante 494985

Descripción

Descripción:

Con esta herramienta, puede afilar todas las herramientas de corte para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.
El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan significativamente la duración en comparación con las muelas de rectificado en seco.

Característica:

Especificación: BL76-3-PD
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 100x35x20
Clase E: 21011313
Línea: STARTEC-BASIC
Abrasivo: CBN
Grano: 76
Forma: 11V9
Especificación: 2 - 10
Tamaño de grano: 76
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 100 x 35 x 20
Vs / máx: 50
Peso bruto: 0,352 kg
Peso neto: 0,25 kg
Idoneidad del material: Acero;HSS
Peso neto: 0,250 kg
Idoneidad del material: Acero de alta calidad; HSS
Línea de productos: STARTEC-BASIC

Ventaja:

Para rectificado en húmedo
Largas duraciones
rectificado en frío

Material:

acero de alta aleación templado
HSS