• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 400 x 40 x 127 mm SD33A 802 JJ8P VK3 F

Número de artículo: 666530
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 666530
EAN / GTIN 9003176665302
Número del fabricante 666530

Descripción

Descripción:

Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.

Característica:

Especificación: 89A802J8AV217
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 400x40x127
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: óxido de aluminio blanco
Grano: 80
Forma: recta
Especificación: SD33A 802 JJ8P VK3 F
Tamaño de grano: 80
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 400 x 40 x 127
Vs / máx: 35
Peso bruto: 9,114 kg
Peso neto: 8,362 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 8,362 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, bruñido;Acero rápido, sin templar;HSS;Acero inox./nl., bruñido;Acero inox./nl., sin templar

Ventaja:

Rectificado en frío
Autoafilado
Larga duración

Material:

acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación
Aceros sin templar y de baja aleación