Descripción:
Las ruedas de molienda planas de péndulo se utilizan principalmente en la fabricación de máquinas y moldes para el desbaste y la molienda fina. Su objetivo es lograr superficies de piezas planas o rectas. El inserto de cuerpos de molienda altamente porosos y cordones especiales conduce a un resultado superficial óptimo y un alto rendimiento de molienda. Las especificaciones para aceros no aleados y de baja aleación, que se combinan en dureza y estructura, dan como resultado excelentes resultados de molienda.
Característica:
- Forma: 7
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 35 m/s..
- Especificación: 200 X 10
- Dimensión (D x D x H): 350 x 50 x 127 mm
- Diámetro: 350 mm
- Grosor: 50 mm
- Agujero: 127 mm
- Idoneidad material: Acero
Ventaja:
- Tierra más fría
- Autoafilado
- Vida útil larga
Aplicación:
- Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes
Material:
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación
Aceros sin templar y de baja aleación