• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 300 x 50 x 76,2 mm 155 X 10

Número de artículo: 109336
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 109336
EAN / GTIN 9003171093360
Número del fabricante 109336

Descripción

Descripción:

Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.

Característica:

Especificación: 93A46H8AV217
Medida: DxTxH
Dimensión: 300x50x76,2
Abrasivos: Mezcla de óxido de aluminio blanco y óxido de aluminio rojo
Grano: 46
Forma: 7

Ventaja:

Rectificado en frío
Autoafilado
Larga duración

Material:

Acero de alta aleación templado
HSS
Acero no aleado y de baja aleación templado