• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 250 x 25 x 76,2 mm F13A 46 HH11P V

Número de artículo: 469827
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 469827
EAN / GTIN 9003174698272
Número del fabricante 469827

Descripción

Descripción:

Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.

Característica:

Especificación: F13A46HH11V
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 250x25x76.2
Clase E: 21011311
Linie: CAPA
Abrasivo: corindón normal
Grano: 46
Forma: recta
Especificación: F13A 46 HH11P V
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 250 x 25 x 76,2
Vs / máx: 35
Peso bruto: 2.451 kg
Peso neto: 2,249 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 2,249 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, bruñido;Acero rápido, no hueco;HSS;Un-/Nl.St., bruñido
Línea de producto: STRATO

Ventaja:

Rectificado en frío
Autoafilado
Larga duración

Material:

acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación