Descripción:
Con esta herramienta, puede afilar todas las herramientas de corte para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte. Estos productos son muelas de disco y de vaso con corindón blanco fundido o mezclas de corindón sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco.
La especificación a medida de esta herramienta previene la decoloración de las piezas de trabajo.
Característica:
Especificación: 89A 462 I5A V53
Dimensión: D / JxTxH
Dimensiones: 150 / 114x50x32
Clase E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: óxido de aluminio blanco
Grano: 46
Forma: ruedas de copa cónicas
Especificación: W10 / E13 / K96
Tamaño grano: 46
Dimensiones (P / J x P x A): 150 / 114 x 50 x 32
Vs / máx: 35
Peso bruto: 1 kg
Peso neto: 1 kg
Idoneidad del material: Acero;HSS
Peso neto: 1.000 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, mecanizado;HSS;Un-/Nl.St., mecanizado
Ventaja:
Uso universal
Sin decoloración de la pieza de trabajo
Selección basada en requisitos individuales
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación