Descripción:
Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.
Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de TYROLIT.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 35 m/s..
- Especificación: SD83A 601 II7P VK8 F.
- Dimensión (D x D x H): 200 x 25 x 76,2 mm
- Diámetro: 200 mm
- Grosor: 25 mm
- Agujero: 76,2 mm
- Idoneidad material: HSS, acero
Medida: DxTxH
Dimensión: 200x25x76,2
Abrasivos: Mezcla de óxido de aluminio sinterizado y óxido de aluminio blanco
Grano: 60
Forma: diseño recto
Ventaja:
- Buen rendimiento de corte
- Aplicación universal
- Rentabilidad elevada
Uso universal
Alta eficiencia económica
Aplicación:
- Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS
Material:
Acero de alta aleación templado
HSS
Acero inoxidable
Acero no aleado y de baja aleación templado