Descripción:
Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de TYROLIT.
Característica:
Especificación: F16A60HH12V / 45 A
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 450x76x203.2
Clase E: 21011311
Linie: CAPA
Abrasivo: corindón normal
Grano: 60
Forma: empotrada en ambos lados
Especificación: 280 X 10 / 20
Granulometría: 60
Dimensiones (P x P x A): 450 x 76 x 203,2
Vs / máx: 45
Peso bruto: 15.301 kg
Peso neto: 15.299 kg
Idoneidad del material: HSS;Acero
Peso neto: 15.299 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, bruñido;Acero rápido, no hueco;HSS;Un-/Nl.St., bruñido
Línea de producto: STRATO
Ventaja:
Buen rendimiento de arranque de material
Uso universal
Alta eficiencia económica
Material:
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación