Descripción:
Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de TYROLIT.
Característica:
Especificación: 92A462H8AV217
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 400x50x127
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivos: Mezcla de corindón blanco y corindón especial
Grano: 46
Forma: recta
Especificación: SD65A 462 II8P VK3 F
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 400 x 50 x 127
Vs / máx: 35
Peso bruto: 11.331 kg
Peso neto: 10,396 kg
Idoneidad del material: HSS;Acero
Peso neto: 10,396 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, templado;HSS;INOX;Un-/Nl.St., templado
Ventaja:
Buen rendimiento de arranque de material
Uso universal
Alta eficiencia económica
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación