Descripción:
Esta muela plana de péndulo asegura un inserto universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el inserto de los cordones y mezclas especiales con cordones sinterizados combinados con sistemas especiales de fijación. Las capacidades de mecanizado más altas se pueden lograr con mezclas de corindón sinterizado como 454A. El siguiente nivel de calidad más alto es el disco VIB-STAR CBN unido a resina de Tyrolit.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 35 m/s..
- Especificación: 454A 462 H5 V3
- Dimensión (D x D x H): 300 x 32 x 127 mm
- Diámetro: 300 mm
- Grosor: 32 mm
- Agujero: 127 mm
- Idoneidad material: HSS, acero
Ventaja:
- Buen rendimiento de corte
- Aplicación universal
- Rentabilidad elevada
Aplicación:
- Para el pulido plano del péndulo de las piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación