• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 300 x 32 x 127 mm 454A 462 H5 V3

Número de artículo: 305269
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305269
EAN / GTIN 9003173052693
Número del fabricante 305269
Número L L50140 576

Descripción

Descripción:

Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de TYROLIT.

Característica:

Especificación: 454A 462 H5 V3
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 300x32x127
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: Mezcla de corindón sinterizado y óxido de aluminio blanco.
Grano: 46
Forma: recta
Especificación: 454A 462 H5 V3
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 300 x 32 x 127
Vs / máx: 35
Peso bruto: 4.118 kg
Peso neto: 3,867 kg
Idoneidad del material: HSS;Acero
Peso neto: 3,867 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, templado;HSS;INOX;Un-/Nl.St., templado

Ventaja:

Buen rendimiento de arranque de material
Uso universal
Alta eficiencia económica

Material:

acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación