Descripción:
Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de TYROLIT.
Característica:
Especificación: 454A 462 J10 V3
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 200x20x51
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: Mezcla de corindón sinterizado y óxido de aluminio blanco.
Grano: 46
Forma: recta
Especificación: SD83A 462 II8P VK8
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 200 x 20 x 51
Vs / máx: 35
Peso bruto: 1,128 kg
Peso neto: 1,09 kg
Idoneidad del material: HSS;Acero
Peso neto: 1,090 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, templado;HSS;INOX;Un-/Nl.St., templado
Línea de producto: Strato Standard
Ventaja:
Buen rendimiento de arranque de material
Uso universal
Alta eficiencia económica
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación