Descripción:
Para aplicaciones de rectificado en plano de perfiles de cerámica convencional ofrecemos muelas con corindones especiales y una estructura muy porosa. Están disponibles en tamaños de grano de 80 y 120 para rectificado en péndulo y en carburo de silicio en el tamaño de grano C180 para rectificado a marcha lenta.
Las muelas de corindón de forma 9 están disponibles principalmente en perfiles estándar. La forma 7 ofrece una retención del canto óptima gracias a la durabilidad del aglomerante.
Característica:
Especificación: 80A1202J9AV17P8
Medida: DxTxH
Dimensiones: 250x20x51
Abrasivos: Mezcla de óxido de aluminio rosa y óxido de aluminio especial
Grano: 120
Forma: diseño recto
Ventaja:
Mínimo desgaste del diamante de repasado
Selección basada en requisitos individuales
Uso universal
Material:
Acero de alta aleación templado
Acero de alta aleación no templado
Acero inoxidable
Acero no aleado y de baja aleación templado
Aceros no aleados y de baja aleación no templados