Descripción:
En la molienda plana de perfil convencional cerámico, ofrecemos discos con cordones especiales en una estructura altamente porosa. Disponible en tamaños de grano 80 y 120 para molienda de péndulo y en carburo de silicio en tamaño de grano C180 para molienda profunda.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 180
- Vs /max: 35 m/s..
- Especificación: C 180 F8A V18 P8
- Dimensión (D x D x H): 250 x 20 x 51 mm
- Diámetro: 250 mm
- Grosor: 20 mm
- Agujero: 51 mm
- Idoneidad material: Acero
Ventaja:
- Desgaste mínimo de diamantes
- Seleccionable individualmente
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para la molienda de perfil plano de aceros de alta aleación
- Se puede utilizar para aceros de alta aleación, HSS, acero fino y carburo en mojado
Material:
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación
Aceros sin templar y de baja aleación