Descripción:
En la molienda plana de perfil convencional cerámico, ofrecemos discos con cordones especiales en una estructura altamente porosa. Disponible en tamaños de grano 80 y 120 para molienda de péndulo y en carburo de silicio en tamaño de grano C180 para molienda profunda.
Las muelas de corindón de forma 9 están disponibles principalmente en perfiles estándar. La forma 7 ofrece una retención del canto óptima gracias a la durabilidad del aglomerante.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 80
- Vs /max: 35 m/s..
- Especificación: SD46A 802 JJ9P VK3
- Dimensión (D x D x H): 225 x 25 x 51 mm
- Diámetro: 225 mm
- Grosor: 25 mm
- Agujero: 51 mm
- Idoneidad material: Acero
Medida: DxTxH
Dimensiones: 225x25x51
Abrasivos: Mezcla de óxido de aluminio rosa y óxido de aluminio especial
Grano: 80
Forma: diseño recto
Ventaja:
- Desgaste mínimo de diamantes
- Seleccionable individualmente
- Aplicación universal
Selección basada en requisitos individuales
Uso universal
Aplicación:
- Para la molienda de perfil plano de aceros de alta aleación
- Se puede utilizar para aceros de alta aleación, HSS, acero fino y carburo en mojado
Material:
Acero de alta aleación templado
Acero de alta aleación no templado
Acero inoxidable
Acero no aleado y de baja aleación templado
Aceros no aleados y de baja aleación no templados