• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rectificado de herramientas CNC con diamante con aglomerado de resina sintética 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

Número de artículo: 363993
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363993
EAN / GTIN 9003173639931
Número del fabricante 363993

Descripción

Descripción:

Con este disco de diamante rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Juegos de ruedas de pulido para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D126 - D54. La unión resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan la vida útil en comparación con los discos de molienda en seco muchas veces.

Característica:

  • Forma: 12V9 PLATO RECTIFICADOR
  • Tamaño del grano: 64
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Para molienda húmeda
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Tierra más fría

Aplicación:

  • Para molienda húmeda de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento

Material:

Carburo