Descripción:
Los cepillos DE bujías PREMIUM se han desarrollado para el mecanizado de los puntos de contacto de bujías de metales no férricos y son perfectos para el mejor trabajo. Equipado con un alambre delgado hecho de latón, no hay nada en el camino del procesamiento suave de metales no ferrosos. El mango de madera de haya de alta calidad también le ofrece un manejo agradable.
Característica:
- Forma: 90ZK DW
- Idoneidad material: Metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: 3 fila(s)
- Dimensión (W x C x L): 145 x 18 x 35 mm
- Diámetro: 145 mm
- Grosor: 18 mm
- Agujero: 35 mm
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- El alambre hecho de latón logra los mejores resultados en piezas de trabajo hechas de metales no ferrosos
- Equipado con mango de madera de haya de alta calidad
- Alambre delgado para un cepillado suave
Aplicación:
- Para trabajos finos en metales no ferrosos
- Ideal para mecanizar los puntos de contacto de bujías
Material:
Metales no férricos
Idóneo para:
Para trabajos finos en metales no férricos
Ideal para el mecanizado de los puntos de contacto de bujías