• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado cilíndrico de interiores, cerámica convencional 50 x 50 x 16 mm 25 X 25

Número de artículo: 664767
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva para cilindrado interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664767
EAN / GTIN 9003176647674
Número del fabricante 664767
Número L L50140 1066

Descripción

Descripción:

Esta herramienta de rectificado cilíndrico interno de unión cerámica le ofrece una alternativa rentable a las herramientas CBN con un buen rendimiento de eliminación. La mezcla de corindón sinterizado AT60 se puede utilizar universalmente. En nuestra amplia gama puede elegir la herramienta adecuada para usted.

Característica:

  • Forma: Un lado está cortado
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Especificación: 25 X 25
  • Dimensión (D x D x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 16 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Buen perfil
  • Surtido amplio
  • Buena retención de la forma

Aplicación:

  • Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Material:

acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación