Descripción:
Esta herramienta de rectificado cilíndrico interno de unión cerámica le ofrece una alternativa rentable a las herramientas CBN con un buen rendimiento de eliminación. La mezcla de corindón sinterizado AT60 se puede utilizar universalmente. En nuestra amplia gama puede elegir la herramienta adecuada para usted.
Característica:
- Forma: Un lado está cortado
- Tamaño del grano: 60
- Vs /max: 80 m/s..
- Especificación: 12 X 13
- Dimensión (D x D x H): 25 x 25 x 6 mm
- Diámetro: 25 mm
- Grosor: 25 mm
- Agujero: 6 mm
- Idoneidad material: Acero, HSS
Ventaja:
- Buen perfil
- Surtido amplio
- Buena retención de la forma
Aplicación:
- Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación