Descripción:
La molienda cilíndrica externa es uno de los procesos de molienda más utilizados en muchas industrias. Por ejemplo, en la industria automotriz, los árboles de levas, los ejes cigüeñal y los ejes de engranajes se fabrican para satisfacer las más altas demandas y requisitos. Uso de corindón fino especialmente para aceros no aleados y de baja aleación. La dureza y la estructura del disco son relevantes para el éxito de la molienda y se adaptan óptimamente para su uso en aceros no aleados y de baja aleación. También disponibles en nuestra gama son discos para la rectificación inclinada del surco.
La dureza y la estructura de la muela afectan al resultado del rectificado y se adaptan a la perfección al uso en aceros de baja aleación y no aleados. Nuestro surtido incluye también muelas para rectificado de ranuras en ángulo.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 120
- Vs /max: 50 m/s..
- Especificación: SD33A 120 JJ8P VK8 /50
- Dimensión (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
- Diámetro: 400 mm
- Grosor: 40 mm
- Agujero: 127 mm
- Idoneidad material: Acero
Medida: DxTxH
Dimensión: 400x40x127
Abrasivos: Corindón blanco
Grano: 120
Forma: diseño recto
Ventaja:
- El groove oblicuo es posible
- Aumento de la esperanza de vida
- Aumento de durabilidad/duración/vida útil
Mayor esperanza de vida
Mayor duración
Aplicación:
- Especialmente para el pulido cilíndrico externo de aceros no aleados y de baja aleación
Material:
Hierro fundido
Acero de alta aleación templado
Acero de alta aleación no templado
HSS
Acero no aleado y de baja aleación templado