• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Número de artículo: 170608
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 170608
EAN / GTIN 9003171706086
Número del fabricante 170608

Descripción

Descripción:

En muchos sectores, el rectificado cilíndrico de exteriores es uno de los procesos de rectificado más frecuente. En la industria del automóvil, por ejemplo, se producen árboles de levas, cigüeñales y ejes de engranajes diseñados para satisfacer las necesidades y requisitos más exigentes. Uso de corindón, especialmente para aceros de baja aleación y no aleados.
La dureza y la estructura de la muela afectan al resultado del rectificado y se adaptan a la perfección al uso en aceros de baja aleación y no aleados. Nuestro surtido incluye también muelas para rectificado de ranuras en ángulo.

Característica:

Especificación: 89A 602 K5A V217 /50
Medida: DxTxH
Dimensiones 400x32x127
Abrasivos: Corindón blanco
Grano: 60
Forma: diseño recto

Ventaja:

Posibilidad de rectificado de ranuras en ángulo
Mayor esperanza de vida
Mayor duración

Material:

Hierro fundido
Acero de alta aleación templado
Acero de alta aleación no templado
HSS
Acero no aleado y de baja aleación templado