• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 30 x 127 mm 97A802J5AV237 /50

Número de artículo: 664573
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664573
EAN / GTIN 9003176645731
Número del fabricante 664573
Número L L50140 1414

Descripción

Descripción:

Con estos discos garantizamos una selección específica de cordones de alto rendimiento en combinación con sistemas de fijación especiales. De esta manera, aseguramos un inserto universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado como 454A, es posible lograr el máximo rendimiento de corte con discos cerámicos unidos. Un mayor rendimiento solo se puede lograr con herramientas CBN unidas a resina como la VIB STAR.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 97A802J5AV237 /50
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 30 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Tierra más fría
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para el inserto universal en aceros de alta aleación y HSS

Material:

acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación