Descripción:
Con esta muela, garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza el uso universal en todos los aceros de alta aleación y acero rápido.
Con una mezcla de corindón sinterizado, como por ejemplo 454A, es posible obtener el máximo rendimiento de arranque para muelas abrasivas vitrificadas. La mejora de rendimiento se puede alcanzar mediante herramientas CBN de aglomerado con resina sintética, tales como VIB STAR.
Característica:
Especificación: 454A802J10V3 / 50
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 400x20x127
Clase E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: Mezcla de corindón sinterizado y óxido de aluminio blanco.
Grano: 80
Forma: recta
Especificación: SD83A 802 II7P VK8 F /50
Tamaño de grano: 80
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 400 x 20 x 127
Vs / máx: 50
Peso bruto: 4,296 kg
Peso neto: 4,294 kg
Idoneidad del material: Acero;HSS
Peso neto: 4,294 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, templado;HSS;INOX;Un-/Nl.St., templado
Línea de producto: Strato Standard
Ventaja:
Uso universal
Rectificado en frío
Alta eficiencia económica
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación