• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética para rectificado hacia el lomo 125 x 18 x 32 mm 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6

Número de artículo: 286864
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 286864
EAN / GTIN 9003172868646
Número del fabricante 286864

Descripción

Descripción:

Este disco de diamante unido a resina está disponible en forma de maceta y como disco circunferencial. Además, puede elegir entre versiones con cubierta simple y doble D126 / D46. Con discos de doble disco, se consigue una muy buena calidad de corte combinando dos tamaños de grano y una alta concentración. Usted consigue este producto para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 100 - 125 mm.

Característica:

  • Forma: 12A9ZH 00351C ALMOHADILLA DE LIJADO
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 18 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta y muy buen rendimiento de mecanizado
  • Rentabilidad elevada
  • La mejor calidad de vanguardia

Aplicación:

  • Para la molienda de superficie abierta (molienda posterior) de piezas de trabajo de carburo

Material:

metal duro