• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 200 x 12 x 20 mm 88A 60 N4A V217

Número de artículo: 162874
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162874
EAN / GTIN 9003171628746
Número del fabricante 162874

Descripción

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a varias máquinas de rectificado y campos de dientes. Estos son adecuados para molienda seca y húmeda para HSS, CV y sierras helicoidales. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de borde forma 1, 1F, 1C en el rango de diámetro de 150 - 350 mm.
Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; forma 1, 1F, 1C, en diámetros desde 150 a 350 mm.

Característica:

  • Forma: 1 C 05070B.
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 88A 60 N4A V217
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 12 x 20 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Medida: DxTxH
Dimensiones: 200x12x20
Abrasivos: Corindón rosa
Grano: 60
Forma: 1C-05070B

Ventaja:

  • Retención de alto perfil
  • Para molienda húmeda
  • Adaptada a las necesidades de superficie

Para rectificado en húmedo
Adaptadas a la calidad superficial exigida

Aplicación:

  • Para el lijado seco y húmedo de HSS, CV y sierras serradas

Material:

Acero de alta aleación templado
HSS
Acero no aleado y de baja aleación templado