Descripción:
Los discos de bloque de lijado de unión cerámica se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. En rectificado y afilado de varios componentes, son particularmente universalmente aplicables. Las especificaciones combinadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde molienda gruesa hasta fina. Estos discos se suministran en envases listos para minoristas para ahorrar espacio. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.
Estas muelas se suministran en paquetes adecuados para minoristas, así que ocupan un espacio de almacenamiento mínimo. En el paquete se incluye una arandela de reducción que también puede pedirse por separado.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 35 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Especificación: 10A 46 N5A V217
- Dimensión (D x D x H): 200 x 25 x 51 mm
- Diámetro: 200 mm
- Grosor: 25 mm
- Agujero: 51 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Dimensión: DxDxH
Grupo de productos: AKV10
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Número de arancel aduanero: 68042230
País de origen: CZ
Forma: 1
Especificación: 10A 46 N5A V217
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 200 x 25 x 51
Vs / máx: 35
Peso bruto: 1.781 kg
Peso neto: 1,781 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 1,781 kg
Idoneidad del material: Hierro fundido;Acero no ferroso;Acero no ferroso no templado
Ventaja:
- Aplicación universal
- Vida útil larga
- Apilable
Larga duración
Apilables
Aplicación:
- Universalmente aplicable para el mecanizado de diversos componentes en molienda gruesa y fina
Material:
hierro fundido
Aceros no aleados y de baja aleación templados
Aceros no aleados y de baja aleación no templados