Descripción:
Los discos de bloque de lijado de unión cerámica se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. En rectificado y afilado de varios componentes, son particularmente universalmente aplicables. Las especificaciones combinadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde molienda gruesa hasta fina. Estos discos se suministran en envases listos para minoristas para ahorrar espacio. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 35 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Especificación: 10A 46 N5A V217
- Dimensión (D x D x H): 200 x 25 x 51 mm
- Diámetro: 200 mm
- Grosor: 25 mm
- Agujero: 51 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Aplicación universal
- Vida útil larga
- Apilable
Aplicación:
- Universalmente aplicable para el mecanizado de diversos componentes en molienda gruesa y fina
Material:
hierro fundido
Aceros no aleados y de baja aleación templados
Aceros no aleados y de baja aleación no templados