Descripción:
Las muelas para esmeriladoras de bancada con aglomerante vitrificado se utilizan principalmente en talleres y empresas de reparación. Se pueden utilizar universalmente para el esmerilado y el afilado de diversos componentes. Las especificaciones a medida permiten utilizarlas en un amplio rango de aplicaciones, desde el rectificado grueso al acabado fino.
Estas muelas se suministran en paquetes adecuados para minoristas, así que ocupan un espacio de almacenamiento mínimo. En el paquete se incluye una arandela de reducción que también puede pedirse por separado.
Característica:
Especificación: 10A 60 M5A V217
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 200x20x32
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: corindón normal
Grano: 60
Forma: recta
Especificación: 10A 60 M5A V217
Granulometría: 60
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 200 x 20 x 32
Vs / máx: 35
Peso bruto: 1,486 kg
Peso neto: 1,486 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 1.486 kg
Idoneidad del material: Hierro fundido;Acero no ferroso;Acero no ferroso no templado
Ventaja:
Uso universal
Larga duración
Apilables
Material:
moldura
Aceros templados sin alear y de baja aleación
Aceros sin templar y de baja aleación