• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rollos de papel PREMIUM*** A-P07 P C 100 x 50 mm A-P07 P C

Número de artículo: 705946
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705946
EAN / GTIN 9003177059469
Número del fabricante 705946
Número L L50140 2182

Descripción

Descripción:

La particularidad del rollo de papel PREMIUM*** es un soporte ennoblecido con látex, óptima para la aplicación en húmedo y en seco. Recibirá un producto óptimo para preparar y mecanizar metal, madera, pintura y barniz.
El recubrimiento cerrado del rollo de papel Premium*** permite un acabado de superficie excepcional.

Característica:

Especificación: A-P07 PC
Maß: TxH
Dimensiones: 100x50
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
Grano: 80
Forma: papel
Especificación: A-P07 P C
Tamaño de grano: 80
Dimensión (D x H): 100 x 50
Agujero: 50 mm
Peso bruto: 2,186 kg
Peso neto: 2,186 kg
Idoneidad del material: Madera;Acero;Plástico / PVC;Aluminio;Pintura / laca
Peso neto: 2,186 kg
Idoneidad del material: aluminio;PVC;acero;madera
Línea de producto: Premium

Ventaja:

Soporte ennoblecido con látex para resultados óptimos en aplicaciones en húmedo y en seco
Recubrimiento cerrado para un acabado de superficie excepcional
Uso universal

Aplicación:

Para la preparación de superficies a mano o junto con una lijadora orbital
Para alinear, alisar, desbarbar ligeramente, procesar con precisión revestimientos y preparar superficies en general

Material:

robó
Metales no ferrosos
madera
Colores
Lacas

Idóneo para:

Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
Para igualar, alisar, rebarbar y afinar mecánicamente revestimientos, así como para la preparación de superficies en general

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra