• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Boca superpuesta para ancho de boca 125 mm, acero 160 mm

Número de artículo: 362646 160

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de bocas C 45 mm
Longitud de mordazas l 98 mm
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 362646 160

Descripción

Ejecución:

Bocas superpuestas de distintas anchuras de aluminio anodizado de resistencia media o acero cementados.

Ventaja:

  • Uso de las bocas independiente del fabricante. Sustitución de las bocas superpuestas de Allmatic por Garant, por Röhm, por Gressel, etc.
  • Modificación en un mínimo de tiempo − cambio rápido de las bocas superpuestas.
  • Aumento de los tiempos de funcionamiento de la máquina gracias a los tiempos de equipamiento mínimos.
  • Uso extremadamente flexible.

Función:

Encaje rápido y sencillo de las bocas superpuestas en las bocas de base. Evita la molestia de atornillar las bocas en el tornillo de banco.

Aplicación:

Bocas de base para el montaje en el tornillo de banco adecuado en combinación con las bocas superpuestas de cambio rápido adecuadas.

Volumen de suministro:

1 boca superpuesta.

Nota:

Otros tamaños a petición.