• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de torno de barra de cuña ROTA-S-plus 2.0 con mordazas base y mordazas intercambiables duras con mordazas base y mordazas intercambiables duras 400

Número de artículo: 313117 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ROTA-S plus
Norma DIN 702-4
Tipo 400
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores 20 mm - 408 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores 137 mm - 408 mm
Carrera de sujeción por mordaza S 12 mm
⌀ exterior A 408 mm
Paso E 102 mm
Altura del plato D 124 mm
⌀ de centrado B 380 mm
Llave de hexágono interior K 19 mm
Peso 99 kg
Velocidad de giro máxima 2.200 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Plato de barra de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313117 400
EAN / GTIN 2050001928795
Número del fabricante 0814640

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Larga vida útil junto con la máxima precisión.
  • Sistema modular de casquillos de protección.
  • Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
  • Cuerpo del plato templado por cementación hasta ⌀ 315 mm.
  • Perforación pasante grande (¡medida E!).
  • Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
  • Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
  • Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
  • Sujeción altamente precisa de ⌀ interiores mínimos.

Ejecución - imagen:

Cuerpo del plato templado, extremadamente rígido y pulido.
Mordazas de base con dentado inclinado.
Forma especial con borde de proyección.
Botón de presión para el cambio de mordaza.
Seguro de mordazas (triple − excepto tam. 400).
Espiga de enclavamiento para el posicionamiento previo de la mordaza de base.
Accionamiento con conexión hexagonal.

Aplicación:

Para máquinas con alojamiento cilíndrico de centraje o para el asiento por brida. Fijación mediante tornillos por delante. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Volumen de suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.
Incluye 1 juego de mordazas de base y mordazas intercambiables duras.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200313350.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos