• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IM50 MAHPD Porta-Adaptadores Perpendiculares con Cono ISO 26622-1(*) para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado

Número de artículo: 2801371
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801371
EAN / GTIN 7291075183542
Número del fabricante 2801371
Número L L24230 87

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Voladizo (LPR) 45 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 77 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 50