• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Alojamiento base eco axial, hacia delante 40/20 mm

Número de artículo: 319195 40/20
Descuento
559,98 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Vástago cuadrado 20 mm
⌀ del mango d1 40 mm
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319195 40/20
EAN / GTIN 4045197639851

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación 58 HRC ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Idóneo para:

para MAZAK QuickTurn Nexus 100IIM / MS / MY / MSY.
para MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (de 16).